シリコンケーブルホルダー粘着シートタイプ
充電ケーブルなどの落下防止や導線整理に便利。
繰り返し使える粘着シートを採用した、シリコン製ホルダー。
・ケーブルの落下防止や導線整理に便利な、シリコンケーブルホルダーです。
・底面に配置した粘着シートによって、机など平坦な面に貼り付けて固定できます。
・底面の粘着シートは、水洗いすることで何度でも繰り返し使用できます。
・使用時に邪魔にならない、コンパクトなデザインです。
・Φ4.5mmまでのケーブルに対応しています。
用途ケーブル設置に便利
材質本体:シリコン、粘着シート:シリコン
質量(g)約4.7
径(Φmm)ケーブルホール径:Φ4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×20
内容量1セット(6個)