Type-C対応BD for Mac

Type-C対応BD for Mac エレコム

Type-C搭載、バスパワー駆動対応、9.5mm超薄型ドライブを採用したMac用ポータブルBDドライブ。
重量もわずか230g。筐体上下にシルバー塗装を施し、Apple製品と相性抜群なデザイン。
USBType-Cコネクタをドライブ側で標準搭載し、ケーブル1本でMacと接続が可能。
USBType-A,Type-Cポートを持つMacでご使用できるよう2種類のUSBケーブルを標準付属。
ソフトは最新macOSCatalina(10.15)対応、幅広い機能を備えたブルーレイ動画編集、BDXL書込みソフト、Toast18を無償ダウンロード提供。
・Mac向けType-C搭載、バスパワー駆動対応、9.5mm超薄型ドライブを採用したポータブルBDドライブ。
・Apple製品でほとんどのMacシリーズでType-Cを搭載する状況に合わせ、標準でUSBType-Cコネクタを製品側へ搭載。別途Type-C変換アダプタをする必要がなく、ケーブル1本で、Macに繋げ、すぐに使用することができます。
・2種類のUSBケーブルを標準付属。従来のType-AUSBポートを搭載するMacと、最新のType-Cを搭載するMacの両方のユーザーが使えるよう、USBType-CtoAケーブルとUSBType-CtoCの2種類のケーブルを標準で付属。現行のMac全てで使えるポータブルブルーレイドライブとなります。
・筐体上下にシルバー塗装を施し、Apple製品と良く合うデザインを採用。
・BDXLの書込みに対応。動画データやデジカメのRAWデータ等、容量の大きくなりがちな動画データの保存に便利です。
・お使いのPC環境により、万が一バスパワー供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源(別売ACアダプタ)のポートを用意※別売りACアダプタLA-10W5S-10
・Macユーザー定番の、高画質動画編集、BDXLへの100GBの大容量データを書き込むことができる、Toastの最新版、Toast18を付属。(※無償ダウンロード提供、体験版ではございません)
・最新MacOS,macOSCatalina(10.15)に対応
・SecureBurnを使用すればディスク作成時にパスワードの設定が可能。セキュリティで保護されたディスクを作成できます。
・簡単にDVDが作成できるオーサリングソフトMyDVDも添付。豊富なテンプレートに加え音楽やテキストをカスタマイズでき、簡単な操作でプロレベルのムービー編集ができます。
・Windowsマシンでも使用可能。SurfaceProシリーズはじめWindowsマシンでも、製品を接続するだけで、ポータブルBDドライブとしてご使用することができます。(Windows用ソフトウェアは付属しておりません、別途ご用意する必要があります)

対象パソコンThunderbolt3、USB Type-C/Aポートを持つ、インテルCPUを搭載した、Mac、Windowsパソコン※1(※1:Windows用ソフトは添付しておりません。※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。) シルバー 対応OS【USB3.0接続時】Mac OS X 10.11、macOS Sierra(10.12)、macOS High Sierra(10.13)、macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15)、Windows 7、8.1、10※1(※1:Windows用ソフトは添付しておりません。※対応OSは、日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB Type-C×1、電源ポート×1 対応メディアBD-R 1層:対応、BD-RE 1層:対応、BD-R DL 2層:対応、BD-RE DL 2層:対応、BD-R XL 3層:対応、BD-RE XL 3層:対応 インターフェイスUSB 3.2 Gen1, USB3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53473508 LBD-PVC6UCMSV
24,170
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする