HDD (ハードディスク) 外付け LaCie Rugged RAID Shuttle タイプC

HDD (ハードディスク) 外付け LaCie Rugged RAID Shuttle タイプC LaCie(ラシー)

USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。
RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。
・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。
また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。

対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約960 対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB Type-C×1 型番STHT8000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28 インターフェースUSB3.1(Gen1) アズワン品番64-2318-81 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須) ドライブ数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53474874 STHT8000800
オープン
119,800
131,780 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする