フィルム/覗き見防止フィルタ/着脱式/360度
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
材質のぞき見防止フィルター:PET、シリコン
取付方式ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247
対応機種iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430
可視光線透過率(%)63
紫外線カット99.9%
フレーム厚さ(mm)約1.30
特性のぞき見防止、ブルーライトカット、 貼り直せる
ブルーライトカット率約42%
フィルター厚さ(mm)約0.46
内容量1個
iPadフィルム の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07