バガスペーパーウェア ボウル

バガスペーパーウェア ボウル HEIKO バガスペーパーウェア ボウル HEIKO バガスペーパーウェア ボウル HEIKO バガスペーパーウェア ボウル HEIKO

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス 耐熱温度(℃)100
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
入数(枚)
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
直径(Φcm)
質量(g/枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GB-18 53476195
GB-18 53476195
53476195 GB-18 1箱(50枚×16パック) 800 600 180×40 18 17
26,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53476186 GB-15 1箱(50枚×24パック) 1200 400 150×36 15 12
30,720
 
 
取扱い終了

返品不可
53476204 B-15 1箱(10枚×120パック) 1200 400 150×36 15 12
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53476213 B-18 1箱(10枚×80パック) 800 600 180×40 18 17
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする