スポットエアコン クールスイファン1口スタンダードタイプ

スポットエアコン クールスイファン1口スタンダードタイプ スイデン

1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計

周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 首振無し 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.7 冷媒R410A 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53484026 SS-28EJ-1 40
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
53484035 SS-28EJ-3 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53484026 SS-28EJ-1 07771709 M125-1DS M125-1DS スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 07771709 スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 1台 53,980 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする