B&Y ハイパー吸水クロス 下周り用
抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!汚れが残りやすい下周りの拭き取りに最適!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース
用途自動車のボディー・下周り用
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)400×400
質量(g)65
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
注意
※本品や塗装面にホコリ・砂等が付着したままご使用になると、傷の原因となりますのでおやめください。※塗装面の汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※縁のオーバーロック部分で強くこすると傷の原因になる場合がございます。
<使用前に>※あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、クロスについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※人体・ペットには使用しないでください。
<使用後に>※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。
※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。