曜日別特売

ファイン2段分別

ファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチックファイン2段分別 - サンコープラスチック

積み重ねて二分別できる省スペースダストボックス。
上段はボタンを押してワンプッシュで開閉、下段は前開きタイプ。
袋の装着がラクにできるポリ袋押さえ付き。
下段は2Lのペットボトルやビン、缶などを入れやすい広口設計。

材質ポリプロピレンフタの種類上段:プッシュ式、下段:前開きタイプライトベージュ商品タイプ本体+フタ形状角形内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534913760224071上段:約20、下段:約19
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534913850228178上段:約21、下段:約20
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534913940228277上段:約21、下段:約26.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする