ニチバン
マイタックラベル
のりも水もいらずにそのまますぐ貼れる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用/5色入りで識別に使える
色
混色(赤/黄/緑/青/白)
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
奥行(mm)
2
基材
コート紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
内容量
1冊(15シート)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φmm)
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53137079
ML-111
22
16 円型(中)
Φ16
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
53137106
ML-141
14
5 円型(細小)
Φ5
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください