曜日別特売

メンテナンススポンジトレイ

メンテナンススポンジトレイ - DAYTONA(デイトナ)メンテナンススポンジトレイ - DAYTONA(デイトナ)メンテナンススポンジトレイ - DAYTONA(デイトナ)メンテナンススポンジトレイ - DAYTONA(デイトナ)メンテナンススポンジトレイ - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

部品の紛失をなくし、メンテナンス中の気になる工具を置く音もシャットアウト。
散らかりやすいアイテムをきれいに整理整頓できるEVA製トレイです。工具類の収納だけでなく、小物収納にも活用できます。やわらかい素材なので、気になる音も吸収しやすくなっています。

材質EVA寸法(mm)全体:幅390×縦450×厚み30、大ポケット:幅305×縦230×深さ20、小ポケット:幅60×縦60×深さ20内容量1個
注意
※ 高温で軟化や変形をします。70℃以上のものに触れないでください。
※ ガソリンや有溶剤への耐性は強くありません。付着した場合は速やかにふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349570716112
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53495707
2022-04-07
用途: バイクの整備作業

工具を一時的に置いたり、はずしたネジやナットを置くのに重宝しています。
外したパーツや、工具を探すのに時間がかかっていたのをがかなり楽になりました。

対象商品 : 53495707
2020-07-02
用途: バイク改造

使い勝手が良く作業がはかどります。仲間のみんなにも教えてあげます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする