DAYTONA(デイトナ)
マルチバーホルダー HDマスターシリンダー フラットタイプ補修部品 ボルトカラーセット(91701/91702)用
入手しづらいボルトとスペーサーの補修品を設定しました。
仕様
スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53495777
16104
●M6・・・ボルト:M6×45mm×2個、スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
XL883/XL1200系(04~) M6ボルト(ユニクロメッキ/白)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53495786
16105
●インチ・・・ボルト:UNC1/4-20 1 3/4インチ×2個、スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
XL883/XL1200系(04~) インチボルト(クロームメッキ)
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください