木製ベッド ベッド下収納ボックス・コンセント付き
通気性の良いすのこベッド。ヘッドボードには2口コンセント付き。両サイドのブックシェルフには本や雑誌が収納可能。ベッド下は2つに分かれた引き出し収納付き。前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート。前板はお部屋にぬくもりをプラスするパイン材仕様。中央に仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。
用途仮眠室や休憩室、来客用の簡易ベッド、来客用ベッドとして。
材質本体・引き出し前板:天然木(パイン)、床板:積層材、引き出し本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)本体90、引き出し15
床面高さ(mm)335
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×385×175
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。