軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ラウンド

軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ラウンド - HACO-BELL(ハコベル)

「HACO-BELL」(ハコベル)は、読書などのリラックスタイムや休日、旅行などのカジュアルなスタイルを楽しむためのいつもあなたのそばにいる、リーディンググラスです。
4つの特徴。
1:スマホよりも薄くて軽い新構造。
2:度付きレンズにも対応可能。(メガネ屋さんでレンズを入れ替えも可能です)
3:跡のつきにくい、小さなシリコンパット採用。
4:目に優しいブルーライトカットレンズを採用。(約25%)
特徴的な丁番の構造によって、より薄く・軽く・コンパクトになっており、持ち運びに便利なリーディンググラス。専用ケースも日常の携帯に便利なサイズ。モデルによって2種類のカラーがございます。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質
フレーム:ステンレス/合金
モダン:収縮チューブ
レンズ:アクリルレンズ
仕様軽量型、メガネ併用可寸法(mm)テンプル:145質量(g)約14レンズ幅(mm)約45内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53503827HB-02 C2 +1.0パールブルーマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
53503784HB-02 C1 +1.0ブラウンデミマット/ゴールド
6,000
取扱い終了
返品不可
53503793HB-02 C1 +1.5ブラウンデミマット/ゴールド
6,000
取扱い終了
返品不可
53503809HB-02 C1 +2.0ブラウンデミマット/ゴールド
6,000
取扱い終了
返品不可
53503818HB-02 C1 +2.5ブラウンデミマット/ゴールド
6,000
取扱い終了
返品不可
53503836HB-02 C2 +1.5パールブルーマット/シルバー
6,000
取扱い終了
返品不可
53503845HB-02 C2 +2.0パールブルーマット/シルバー
6,000
取扱い終了
返品不可
53503854HB-02 C2 +2.5パールブルーマット/シルバー
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする