軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン

軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)軽量 リーディンググラス ブルーライトカットレンズ ウェリントン - HACO-BELL(ハコベル)

「HACO-BELL」(ハコベル)は、読書などのリラックスタイムや休日、旅行などのカジュアルなスタイルを楽しむためのいつもあなたのそばにいる、リーディンググラスです。
4つの特徴。
1:スマホよりも薄くて軽い新構造。
2:度付きレンズにも対応可能。(メガネ屋さんでレンズを入れ替えも可能です)
3:跡のつきにくい、小さなシリコンパット採用。
4:目に優しいブルーライトカットレンズを採用。(約25%)
特徴的な丁番の構造によって、より薄く・軽く・コンパクトになっており、持ち運びに便利なリーディンググラス。専用ケースも日常の携帯に便利なサイズ。モデルによって2種類のカラーがございます。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質
フレーム:ステンレス/合金
モダン:収縮チューブ
レンズ:アクリルレンズ
仕様軽量型、メガネ併用可寸法(mm)テンプル:145質量(g)約14レンズ幅(mm)約46内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53503949HB-04 C1 +1.0ブラックマット/シャーリンググレー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503958HB-04 C1 +1.5ブラックマット/シャーリンググレー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503967HB-04 C1 +2.0ブラックマット/シャーリンググレー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503976HB-04 C1 +2.5ブラックマット/シャーリンググレー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503985HB-04 C2 +1.0ブラウンデミマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503994HB-04 C2 +1.5ブラウンデミマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
53504003HB-04 C2 +2.0ブラウンデミマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504019HB-04 C2 +2.5ブラウンデミマット/シルバー
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする