曜日別特売

焼き上手

焼き上手 - TAKAGI(高儀)焼き上手 - TAKAGI(高儀)

お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製

用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます材質本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木仕様片手アズワン品番64-4071-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53505464-
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする