入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。最新のコントロールアルゴリズム。TRU-TUNE機能搭載。通信機能:RS-485搭載。専用ソフトにより設定の簡易化。ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。熱電対(K)タイプに対応しております。