ファルコンマーカー 一文字

ファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 - 槌屋ヤック

従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。

付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15内容量1個
注意
・車両側に下穴(Φ6mm×2箇所、Φ8mm×1箇所)を開ける必要があります。・車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
全6種類を絞り込む
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806297CE-181イエロー
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
53806306CE-182アンバー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53806315CE-183レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53806324CE-184グリーン
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
53806333CE-185ブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
53806349CE-187ホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする