はしご兼用伸縮脚立(ロングストローク)
ロングストロークも立ったまま伸縮調節。
天板トレー形状:幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
幅広踏ざん:幅広踏ざんで作業も快適。
立ったままワンタッチで脚部の伸縮:最適なポジションでラクに脚部の調節を行うことが可能です。
手を少しズラすだけで片側・両側伸縮OK!
ピッチ(mm)(伸縮)6
構造脚部伸縮式、中折れ式、横ズレ防止
各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合
内容量1台