カメラ付きインスタントプリンター(スクエアタイプ)

カメラ付きインスタントプリンター(スクエアタイプ) コダック

あらゆる構図がお洒落に決まる、真四角クエアプリント
1000万画素カメラ付きインスタントプリンター
4 PASS方式(感熱昇華方式)で高画質プリント
指紋が付かない!画像保護のためのオーバーコートプリント仕上げ
ペーパー&インクリボン一体型カートリッジ使用
無料アプリ Kodak Instant Printerで、簡単 Bluetooth接続

付属品macroUSBケーブル、ストラップ、8枚用カートリッジ(本体に装着済み) 寸法(mm)プリント:76×76 質量(g)348 本体寸法(mm)130×105×30(突起含まず) 消費電力DC5V/1.0A 内蔵バッテリー(970mAh) 接続方法Bluetooth 液晶モニター1.77型 プリント方式4PASS(感熱昇華方式) 充電方式microUSBケーブル(付属) 画素数1000万画素 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53510066 C300WH
オープン
 
 
取扱い終了
53510075 C300YE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする