スマホ用インスタントプリンター(スクエアタイプ)
あらゆる構図がお洒落に決まる、スクエアプリント
4 PASS方式(感熱昇華方式)で高画質プリント
指紋が付かない!画像保護のためのオーバーコートプリント仕上げ
ペーパー&インクリボン一体型カートリッジ使用
無料アプリ Kodak Instant Printerで、スマホと簡単Bluetooth接続
付属品macroUSBケーブル、ストラップ、8枚用カートリッジ(本体に装着済み)
寸法(mm)プリント:76×76
質量(g)334
本体寸法(mm)130×105×28
消費電力DC5V/1.0A 内蔵バッテリー(970mAh)
接続方法Bluetooth
プリント方式4PASS(感熱昇華方式)
充電方式microUSBケーブル(付属)
内容量1個