TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付

TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech TB162 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 10 IoT LTSC OS搭載、8GBメモリ、4Gモデル、2次元バーコードリーダー付 unitech

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。

仕様
【バーコードシンボル】シンボル/
[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション
[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417
[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、
[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet
【通信】WWAN/
[4G LTEオプション]
- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41
- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19
- TD-SCDMA B39
【通信】RFID/HF (オプション)/
[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard
【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
インターフェイス
USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1
POGO ピン
SIMスロット:SIM カードリーダー
拡張スロット:ドッキングコネクター
RJ45 10/100 Ethernet ポート
DC ジャック
Micro HDMI
Micro SDXC カードリーダー
オーディオ:3.5mmオーディオジャック
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 4.1 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53509488 TB162-QTJ2UMNG 1200
オープン
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする