ベストコ
鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン
(1件のレビュー)
鍋としても使える多用途な深型フライパン
耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工
金属ヘラが使えます
大きな両口で使いやすいオープンリム加工
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
色
ブルー
表面処理
内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53528293
ND-4286
20
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
53528318
ND-4288
26
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
53528327
ND-4289
28
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
53528309
ND-4287
24
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください