曜日別特売

抽選箱用 目隠しーと 大

抽選箱用 目隠しーと 大 - ササガワ抽選箱用 目隠しーと 大 - ササガワ抽選箱用 目隠しーと 大 - ササガワ抽選箱用 目隠しーと 大 - ササガワ抽選箱用 目隠しーと 大 - ササガワ

箱の中身を見えなくするウレタンシート!箱の中身が見えない。何が入っているの?ワクワクドキドキ。お手持ちの抽選箱に簡単取り付け!切れ込みは直径140mmです。両面テープは出し入れ口の際に貼ってください。出し入れ口が100~140mmまでの抽選箱に適合しております。※抽選箱は別売です。メーカー商品ですとBIG抽選箱27cm角(品番:37-7916)が適合しております。別途お求めください。

付属品両面テープ2枚付き材質ウレタン(5mm厚)サイズ直径(Φmm)切れ込み:140寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×5寸法(幅W×長さL)(mm)両面テープ:20×185内容量1枚
注意
※両面テープは出し入れ口の際に貼ってください。※出し入れ口の直径が140mmを超えると両面テープで固定できなくなることや、剥がれやすくなることがありますので推奨いたしません。※出し入れの回数を重ねると、シートの形状が変わることがありますのでご了承ください。※勢いよく出し入れすると、両面テープが剥がれることがありますのでしっかり箱に固定させてご利用ください。両面テープ2枚付。※抽選箱は別売です。BIG抽選箱27cm角(品番:37-7916)が適合しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5353492537-7917
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする