ククナキッチン
ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質
本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
表面処理
フッ素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53537348
KKN-DC4TN A
鍋18cm、フライパン20cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
53537357
KKN-DC4TN B
鍋18cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください