ダイヤモンドコート着脱鍋8点セット

ダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチンダイヤモンドコート着脱鍋8点セット - ククナキッチン

外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!

材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼セット内容鍋18cm、鍋20cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ウォックパン24cm、ガラス蓋18cm、ガラス蓋20cm、ハンドル表面処理フッ素樹脂加工寸法(cm)鍋:直径18×8・直径20×9、フライパン:直径20×4.5・直径26×6.0、ウォックパン:直径24×7.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53537366KKN-DC8TN
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする