催芽機 (60kg)

催芽機 (60kg) みのる産業

均一な発芽揃い(芽出し)で水稲育苗をお手伝いします
現在水温、積算温度表示で一定の温度管理
トラブルも一目でわかるエラーランプ(水不足・電圧降下)
設定温度が1度単位で設定可能
消毒・浸種:12~17℃ 催芽:25~35℃
バックアップ機能付き(停電時も設定温度・積算温度を記憶)

用途消毒・浸種、催芽 付属品モミ袋小×10枚、保温カバー×1枚 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)918(ヒーター900・モーター18) タンク容量(L)170 安全装置フロートスイッチによる空焚き防止装置、過熱防止装置(ヒーター内蔵型) 処理量60kg(乾燥モミ) タンク寸法(mm)Φ740×640 循環水量(L/min)24/28(50/60Hz) 内容量1台
注意
※延長コード使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53538364 LW-65
69,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする