茶流彩彩 麦茶
「茶流彩彩」は1993年に誕生した無糖茶ブランドです。
「爽健美茶」も、元々は「茶流彩彩」ブランドのフレーバーの1つとして登場し、1999年になって「爽健美茶」ブランドとして独立しました。
現在も「茶流彩彩」は、特定の季節や特定の地域におけるお客様のニーズに応える、おいしくて安心できるお茶を提供しています。
「茶流彩彩」のネーミングには、至高の洗練されたお茶の香り、味を優雅に、そして心豊かに楽しんでいただきたいという気持ちを込めています。
種類清涼飲料水
容器ペットボトル
原材料大麦/ビタミン C
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0~0.03g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。