ヘルメット WR-J チャイルドヘルメット

ヘルメット WR-J チャイルドヘルメット OGK KABUTO

小学生のお子さまに最適なバイザー付き本格モデル
アジャスターバンド装備でサイズ調整もカンタン
側頭部に反射材採用
◎年齢の目安:小学校中学年~高学年くらい
SG規格対応
アジャスターバンド採用
サイズ:児童用56~58cm
参考重量:285g

マリンホワイト 質量(g)285 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53553588 WR-J
6,800
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする