RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケット
簡単着脱で使い勝手自由自在。
大きくてもすっきり軽快デザイン。
カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。
内容量:約31L ←→約26L
目安サイズ(外寸):幅350x高さ270x奥行440(520)mm(※)内は伸びた時
底面サイズ(内寸):幅270x奥行350(420)mm(※)内は伸びた時
・適用車種:FCベース台を装着した自転車
(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません。)
・製品重量:約2.1kg(ベース台含む)
・フリーキャリーシステム純正対応品
色アルミシルバー(AS)
質量(kg)約1.0
内容量1個
注意
取付けにはFCベース台B-2が必要です。