(17件のレビュー)

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介
当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。
内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。
活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。
密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。
POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。)
POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。
(ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。)
(ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。)
POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)

箱高(mm)200定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【保証】
標準車(充電制御車)にご使用の場合、24ヶ月間または走行距離4万km(いずれかの早期到達まで)
【確認事項】
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【使用上の注意】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53566994AD-MF 55B19L5512719L32(5時間率)28B19L/34B19L/38B19L/40B19L/42B19L/44B19L/55B19L/36B20L/38B20L/44B20L222約9.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567003AD-MF 55B19R5512719R32(5時間率)28B19R/34B19R/38B19R/40B19R/42B19R/44B19R/55B19R/36B20R/38B20R/44B20R222約9.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567019AD-MF 75B24L7512724L44(5時間率)46B24L/50B24L/55B24L/60B24L/65B24L/70B24L/75B24L222約12.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567028AD-MF 75B24R7512724R44(5時間率)46B24R/50B24R/55B24R/60B24R/65B24R/70B24R/75B24R222約12.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567037AD-MF 100D23L10017223L56(5時間率)55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L/80D23L/85D23L/90D23L/95D23L/100D23L220約15.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567046AD-MF 100D23R10017223R56(5時間率)55D23R/60D23R/65D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/90D23R/95D23R/100D23R220約15.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567055AD-MF 110D26L11017226L64(5時間率)55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/95D26L/100D26L/105D26L/110D26L220約17.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567064AD-MF 110D26R11017226R64(5時間率)55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R/95D26R/100D26R/105D26R/110D26R220約17.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567073AD-MF 130D31L13017231L72(5時間率)65D31L/75D31L/85D31L/95D31L/105D31L/110D31L/115D31L/120D31L/125D31L/130D31L220約20.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53567089AD-MF 130D31R13017231R72(5時間率)65D31R/75D31R/85D31R/95D31R/105D31R/110D31R/115D31R/120D31R/125D31R/130D31R220約20.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53566994AD-MF 55B19L68798515DB-50B19LAD-MF 55B19L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798515国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
8,980
税込9,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567003AD-MF 55B19R68798531DB-50B19RAD-MF 55B19R 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798531国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
8,980
税込9,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567019AD-MF 75B24L68798540DB-65B24LAD-MF 75B24L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798540国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567028AD-MF 75B24R68798549DB-65B24RAD-MF 75B24R 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798549国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567037AD-MF 100D23L68798558DB-90D23LAD-MF 100D23L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798558国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567046AD-MF 100D23R68798567DB-90D23RAD-MF 100D23R 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798567国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567055AD-MF 110D26L68798576DB-100D26LAD-MF 110D26L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798576国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567064AD-MF 110D26R68798585DB-100D26RAD-MF 110D26R 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798585国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567073AD-MF 130D31L68798601DB-115D31LAD-MF 130D31L 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798601国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53567089AD-MF 130D31R68798610DB-115D31RAD-MF 130D31R 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 68798610国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53567003
2023-11-09
用途: 自家用車の補修
農・林・水産業

聞いたことがないブランドだったが評価の高い韓国製で日本の専業メーカーが間に入っているようなのでコスパにつられて購入してみた。特に問題なく使えるのは当然だが、意外と専門家からの評価も高いようだった。最近あまりないが、「モノタロウ」のネットワークを生かして廃バッテリ引取りが実現出来れば助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 53567073
2022-12-16
用途: ディーゼル車のバッテリー交換用として

21年目の商用車(3200㏄ディーゼル車)のセルが弱くなったので搭載可能な最大容量の130D31Lを購入。車体側端子の錆びを落としてしっかり磨いたことも功を奏してセルも見違えるような元気さを取り戻した。価格面で良い買い物だったと感じる。耐久性にも期待したい。

1が参考にしています
対象商品 : 53567019
2022-11-21
用途: 油圧ショベルのバッテリー交換
カマダ商店卸売・小売業

初めてバッテリーの取り外しが心配だったけども説明証に書いて有る
とうりにすれば簡単に出来たです。

対象商品 : 53567046
2022-10-18
用途: バッテリー交換
その他業種

安くて良い買い物ができたと思う
100d23rは商品数が少ないので、探しました

対象商品 : 53566994
2021-11-22
用途: 自動車のバッテリー交換
サービス業

古い車のバッテリー(44B-20L)が元気が無くなってきたので、容量の大きいバッテリー(55B-19L)に交換しました。朝のエンジンスタートも良く、ヘッドライトも明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 53567019
2022-02-04
用途: 自家用車に使用
その他業種

前回の交換から5年使用しており、セル回りも弱くなってきたので交換。
安すぎるので逆に迷いましたが、普通に良い商品だと思います。
メーカー直送品ですが、届くのも早くて助かりました。

対象商品 : 53566994
2021-11-20
用途: 車のバッテリー
サービス業

車のバッテリーが古くなり、元気が無くなってきたので交換しました。古いバッテリーは44B-20Lでしたが今回は55B-19Lの容量の大きいバッテリーに交換しました。結果は朝のエンジン始動が良くなり、ヘッドライトが以前より明るくなったようで大満足です。あとは何年持つか耐久性ですね。

対象商品 : 53567037
2021-11-07
用途: 故障バッテリーの交換
ダンカン園芸農・林・水産業

故障バッテリーの交換で、交換後すぐにエンジンを始動しましたが一発でかかりました。
コスパは良いので、あとは耐久性を期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする