サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

偏心管を360度回して調節できるので従来品に比べて取替えが非常に簡単。オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン。コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付きのサーモシャワー混合栓。寒冷地仕様。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53568385 SK181DCK-3U-13
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53568385 SK181DCK-3U-13 44705056 SK1811DC-3U SK1811DC-3U サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44705056 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 35,980 税込39,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする