曜日別特売
モノタロウ

山型クリップ

山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ山型クリップ - モノタロウ
(8件のレビュー)

資料を束ねるのに便利です。

材質(本体)スチール表面処理クロムメッキ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※書類等を綴じる目的以外での使用はお止めください。
※周囲の温度や湿度、保管状況により錆びる場合がございます。
※子供の手の届く所に保管、放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
クリップ幅(mm)
綴じ枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53575017-102約180 [A4(70gsm)時]
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53575026-144約230 [A4(70gsm)時]
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 小麦粉の袋
株式会社マリッサワールドトレーディング卸売・小売業

小麦粉の袋に封をするために買いました。とてもいい感じで密閉できます。強力なバネで耐久性もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 53575026
2023-07-11
用途: 商品の束ねに使用してます。

2回目購入です。クリップを開ける時、手の押さえの端が丸く内側に
曲がってて、とても使い易く助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 53575026
2023-08-11
用途: 開封後の菓子袋の止め

幅広で非常に重宝しています。
100均の専用クリップより幅広だし耐久性もよい。
安いし。

1が参考にしています
対象商品 : 53575017
2023-02-03
用途: アンテナの固定用
祐徳電子卸売・小売業

機能的には問題ないです。
問題は、本体に貼ってあるシールがなかなか剥げず、とるのに
時間がかかります。
粘着性の弱いものへの変更またはシールを使用しないように改善いただきたい。(すぐに綺麗にはげるものへの変更)

4が参考にしています
対象商品 : 53575017
2022-11-18
用途: 用紙の固定

クリップのハサミ面が平らで100㎜幅の物が欲しくて探していた所こちらを見つけました。とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53575017
2021-09-27
用途: 網戸の張り替えに
福永自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップには売っていないサイズで今回は網戸の張り替えに使用しましたが、大きさ的にもバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 53575026
2021-10-14
用途: 工場内作業

思った以上に大きかったですが、「大は小を兼ねる」で使っています

1が参考にしています
対象商品 : 53575026
2020-12-24
用途: 製造指示書止め
日吉工業株式会社

幅が広く、つるしておいても落ちにくく、使いがってがよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする