ジブン手帳Goods(フィルム付箋・mini用)
ジブン手帳miniのマス目にぴったりなフィルムふせん。バーチカルの1時間、2時間、3時間のスペースに合う3サイズセット。手帳カバーのカードポケットに収まるサイズ。
幅(mm)54
寸法(mm)(付箋) 26×17、26×11.5、26×5.5
高さ(mm)80
枚数(付箋) 20枚×2色
適合サイズB6ミニ
内容量1冊
手帳 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07