腰道具セット(WSCシリーズ)

腰道具セット(WSCシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

ブラック 仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK、電工プロキャンバスポーチ JND-860-BK、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) JND-941-BK、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊) JND-944-BK、電工プロキャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) JND-952-BK 補助ベルト幅(mm)85 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 胴ベルト(mm)50×1200 補助ベルト(mm)85×670 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53571693 WSC-45-1BK
23,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53571693 WSC-45-1BK 52614163 WSA-45-1BK WSA-45-1BK 腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52614163 腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 17,980 税込19,778 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする