曜日別特売

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) - 冨士電線(東京)

10GBASE-T 対応
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き

ケーブル長(m)200規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23AWG内容量1箱(200m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581658TPCC6A 23AWGX4P薄青
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581667TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581676TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581685TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581694TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581703TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581719TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581728TPCC6A 23AWGX4P
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする