曜日別特売

カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)

カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) - 冨士電線(東京)

シールド付きケーブル
Reelex II 梱包形式を採用
耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接
ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮
プラグ加工も可能※
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き

ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX内容量1箱(200m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581859FS-TPCC6 0.5mmX4PCAT62007濃青単線
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53581868FS-TPCC6 0.5mmX4PCAT62007薄青単線
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581877FS-TPCC6 0.5mmX4PCAT62007単線
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581886FS-TPCC6 0.5mmX4PCAT62007単線
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53581895FS-TPCC6 0.5mmX4PCAT62007単線
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする