曜日別特売

産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)

産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用) - 冨士電線(東京)

CC-Link IE フィールドネットワーク 及び
CC-Link IE TSN 推奨品
シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組)
広帯域にわたって優れた遮へい特性
プラグ加工も対応可能
耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)

ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T内容量1箱(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53582087HFS-TPCC5 0.5mmX4PCAT5e2006.5濃青より線(撚線)
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする