冨士電線(東京)
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
レングスマーク付き
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
65
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53582193
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(10m)
CAT6
10
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582209
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(20m)
CAT6
20
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582218
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(30m)
CAT6
30
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53582227
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(40m)
CAT6
40
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582236
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(50m)
CAT6
50
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582245
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(60m)
CAT6
60
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582254
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(70m)
CAT6
70
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582263
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(80m)
CAT6
80
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582279
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(90m)
CAT6
90
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582288
TPCC6-LAP 0.5mmX4P
1本(100m)
CAT6
100
9.5
黒(外皮)、薄青(内被)
より線(撚線)
屋外対応
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください