曜日別特売

カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) - 冨士電線(東京)

シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き

コネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53582297FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(10m)CAT61010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582306FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(20m)CAT62010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582315FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(30m)CAT63010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582324FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(40m)CAT64010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582333FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(50m)CAT65010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582349FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(60m)CAT66010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582358FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(70m)CAT67010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582367FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(80m)CAT68010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582376FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(90m)CAT69010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582385FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P1本(100m)CAT610010.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外対応
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする