曜日別特売

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) - 冨士電線(東京)

シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き

シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53582525FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(40m)CAT5e409.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582543FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(60m)CAT5e609.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582559FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(70m)CAT5e709.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582568FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(80m)CAT5e809.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582577FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(90m)CAT5e909.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53582586FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(100m)CAT5e1009.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53582507FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(20m)CAT5e209.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53582516FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(30m)CAT5e309.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53582534FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(50m)CAT5e509.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
53582498FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P1本(10m)CAT5e109.5黒(外皮)、薄青(内被)単線屋外可
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53582507FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P53048608FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P画像準備中FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線1巻(20m)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
53582516FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P62706693FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P画像準備中FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線1巻(30m)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
53582534FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P62706709FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P画像準備中FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線1巻(50m)
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする