ジャンプスターター

ジャンプスターター - 大橋産業(BAL)ジャンプスターター - 大橋産業(BAL)ジャンプスターター - 大橋産業(BAL)ジャンプスターター - 大橋産業(BAL)

電気二重層キャパシタ搭載。
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上)
クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。
バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。
かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。
防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合)
広い動作温度範囲。(-40~60℃)
滑り止めゴム足付。
持ち運びやすい取っ手付。
クリップホルダー付。

幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535816242711
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする