デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット

デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ) デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット SHIMANO(シマノ)

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。

寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110 内容量1セット
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53594678 IFCR9100AX26 165 53×39T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594687 IFCR9100BX26 167.5 52×36T
77,776
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53594696 IFCR9100CX26 170 52×36T
77,776
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53594608 IFCR9100AX04 165 52×36T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594617 IFCR9100BX04 167.5 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594626 IFCR9100CX04 170 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594635 IFCR9100DX04 172.5 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594644 IFCR9100EX04 175 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594653 IFCR9100FX04 177.5 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594669 IFCR9100GX04 180 50×34T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594705 IFCR9100DX26 172.5 52×36T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594714 IFCR9100EX26 175 52×36T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594723 IFCR9100FX26 177.5 52×36T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594739 IFCR9100GX26 180 52×36T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594748 IFCR9100AX39 165 54×42T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594757 IFCR9100BX39 167.5 53×39T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594766 IFCR9100CX39 170 53×39T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594775 IFCR9100DX39 172.5 53×39T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594784 IFCR9100EX39 175 53×39T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594793 IFCR9100FX39 177.5 53×39T
77,776
 
 
取扱い終了

返品不可
53594809 IFCR9100GX39 180 53×39T
63,981
 
 
取扱い終了

返品不可
53594818 IFCR9100AX42 165 55×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594827 IFCR9100BX42 167.5 54×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594836 IFCR9100CX42 170 54×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594845 IFCR9100DX42 172.5 54×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594854 IFCR9100EX42 175 54×42T
80,910
 
 
取扱い終了

返品不可
53594863 IFCR9100FX42 177.5 54×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594879 IFCR9100GX42 180 54×42T
80,910
 
 
取扱い終了

返品不可
53594888 IFCR9100AX52 165 -
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594897 IFCR9100BX52 167.5 55×42T
80,910
 
 
取扱い終了

返品不可
53594906 IFCR9100CX52 170 55×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594915 IFCR9100DX52 172.5 55×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594924 IFCR9100EX52 175 55×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
53594933 IFCR9100FX52 177.5 55×42T
80,910
 
 
取扱い終了

返品不可
53594949 IFCR9100GX52 180 55×42T
66,571
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする