T-23 バッグ TOKYO(東京)
Tシリーズ23L/17Lバックパックは、ノートPC、書類、本、充電器、コード、ジャケットや着替えなどを、すべて収納することができます。新しいトップロード型のジッパー付きノートPCポケットやドキュメントオーガナイザー、グリッド付きアクセサリ収納ポケットが特長です。
360°リフレクター
洗いやすいボトムパネル、ペットボトルが収納可能な大容量マチ付サイドポケット
底部に防水シートを採用
ハイビジブルレインカバー
安全にノートPCが収納可能
エルゴストラップ
エルゴノミックバックパネル
材質耐水性バリスティックナイロン
色ミリタリーグレー
質量(g)1485
容量(L)23
内容量1個