アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット

アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット SHIMANO(シマノ)

アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット
レバータイプ:Di2デュアルコントロールレバー
対応スピード:フロント:ダブル/リア:11スピード
機能特長:E-チューブポート:2、リモートポート:1/SLR EV対応

セット内容左右セット、ブレーキケーブル付 内容量1ペア
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53602658 ISTR8050PA
33,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする