デュラエース ST-R9120 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様

デュラエース ST-R9120 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様 - SHIMANO(シマノ)

ST-R9120 右レバーのみ 11S ハイドローリック
シフトレバータイプ:デュアルコントロールレバー
対応ブレーキ:ハイドローリックディスク
対応スピード:リア:ロード11スピード
推奨ブレーキ特徴:BR-R9170、ポリマーコーティングシフトケーブル

セット内容
右レバーのみ
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53602694ISTR9120RI
34,062
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする