内3変速ケーブル 1850mm

内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)内3変速ケーブル 1850mm - サギサカ(SAGISAKA)

内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:アップハンドル車など
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。

用途
内装3段用の変速ワイヤー
長さ(cm)
【アウター】185
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13053 812082468120824613053ブラック
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
13064 812082558120825513064シルバー
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする