内3変速ケーブル 1700mm
内装3段用の変速ワイヤーです。
主な適合車種:カマキリハンドル車など
車種によりケーブルの長さが異なります。
ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
- 用途
- 内装3段用の変速ワイヤー
- 長さ(cm)
- 【アウター】170
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ































