サギサカ(SAGISAKA)
ブレーキレバー 調整ネジ付
子供車から大人用一般車まで幅広く対応
サビに強く軽量な樹脂製
用途
にぎり調整ネジ付きのブレーキレバー
質量(g)
左右約81
タイプ
子供/一般
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80830831
12972
グレー
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
80831235
12971
ブラック
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください