METREA フロントディレイラー FD-U5000 直付 2X11S

METREA フロントディレイラー FD-U5000 直付 2X11S SHIMANO(シマノ) METREA フロントディレイラー FD-U5000 直付 2X11S SHIMANO(シマノ)

チェーンステーアングル、対応チェーン:63-66°、HG-11スピード

仕様対応スピード:2x11、アウターギア:46T、キャパシティ:14T 寸法(mm)チェーンライン:43.5 取付方式直付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53602834 IFDU5000F
4,016
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする