スーパー不動王ホールド
家具も壁紙も傷つけない。
貼るだけで家具転倒防止!移動できない大型家具に。
家具類を動かさずに設置できるので大型家具・食器棚・冷蔵庫におすすめ!
用途地震対策
材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレン
質量(g)278
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×154×130
耐久性(年)8
アズワン品番64-8244-25
耐震性7相当
内容量1箱(2個)
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53589209 | FFT-011 | 58927793 | FFT-011 |
|
スーパー不動王ホールド | 不二ラテックス | 1パック(2個) | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |